ビシャモン
ビシャモン スクーパー(手動式)
作業に便利なパーキングブレーキ付です。
小回りのきく移動ハンドル付です。
最もシンプルな油圧式スクーパーです。
用途
各種工場の片面パレット、メッシュパレット用運搬昇降台車として
仕様
手動走行式
ストローク(mm)
750
フォーク高さ(mm)
83~833
車輪
前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個
昇降方式
足踏み油圧式
荷重中心距離(mm)
560
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60786407
LV-100
1000
前輪/後輪:70/200
136
ウレタン
¥
366,100
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60786416
LV-100W
1000
前輪/後輪:70/200
160
ウレタン
¥
391,400
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。