曜日別特売

AIRZERO HID Vシリーズ 純正HID交換バルブ

AIRZERO HID Vシリーズ 純正HID交換バルブ - Seabass Link
(2件のレビュー)

AIR ZERO HIDシリーズの純正交換タイプです。
色カラーは視認性やファッション性を重視して様々なシチュエーションに対応可能。

仕様車検対応定格電力(W)35保証期間購入より1年間内容量1セット(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
バルブ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62716605RBAH600HP6000D1S
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62716657RBC60006000D3S
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62716562RBA50005000D1S
23,000
取扱い終了
返品不可
62716587RBA60006000D1S
23,000
取扱い終了
返品不可
62716623RBA67006700D1S
23,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62716605RBAH60018730864ZGD1SH6RBAH600 AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1S Seabass Link 18730864AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D1SSeabass Link1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62716657RBC600018730873ZGD3S60RBC6000 AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3S Seabass Link 18730873AIRZERO 純正HID交換バルブ Gシリーズ D3SSeabass Link1セット
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62716657
2017-10-01
用途: 純正品からの交換
製造業

純正品が4300Kから交換です、経年劣化から純正品が暗くなったので、
デーラーへ交換依頼、車検対応なので安心して交換出来ました。
明るくなりました、あとはどれくらいもつのか、1年保証以上は
期待してます。

対象商品 : 62716657
2017-09-30
用途: 純正品からの入れ替え
製造業

明るくて最高です、あとは耐久性ですね、車検対応もポイント。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする