永磁リフマ

永磁リフマ - カネテック永磁リフマ - カネテック
(1件のレビュー)

軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。

用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に内容量1台
注意
※材料の形状・材質・厚み・表面粗さ・ギャップ・使用方法によっては充分な磁力が得られない場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊上能力(kg)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60814337LPR-VN150鋼板:150、丸鋼:10090
149,800
139,800
153,780(税込)
翌日出荷
60814346LPR-VN300鋼板:300、丸鋼:20090
225,000
219,800
241,780(税込)
当日出荷
60814355LPR-VN600鋼板:600、丸鋼:400119
322,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

永磁リフマ LPR-VN, LPHシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60814346
2021-03-12
用途: 軽量物の運搬等
飯田工業株式会社製造業

サイズを割に荷重効率が良いです。
狭い間隔部の作業には、最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする