イワツキ
テラトラストX
規格
一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折数
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62749094
-
1袋(150枚)
4ツ折
-
オープン
¥
2,798
¥3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62749085
-
1袋(300枚)
2ツ折
-
オープン
取扱い終了
返品不可
62749103
-
1袋(150枚)
8ツ折
-
¥5,500
取扱い終了
返品不可
62749112
-
1袋(150枚)
三角折
5号
¥7,000
取扱い終了
返品不可
62749128
-
1袋(150枚)
三角折
6号
¥7,000
取扱い終了
返品不可
62749137
-
1袋(150枚)
三角折
7号
オープン
取扱い終了
返品不可
62749146
-
1袋(30枚×5個)
5反
-
オープン
取扱い終了
返品不可
62749155
-
1袋(300枚)
バラ折
8号
¥14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください