曜日別特売

テラトラストX(黒)

テラトラストX(黒) - イワツキ

目視のしやすい黒いX線造影糸1本を、ガーゼのタテ糸と置き換えて交織しました。
手術用ガーゼとして、手術時の血液や体液の吸収に。

折数三角折サイズ5号規格一般医療機器クラスⅠ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000007医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62749164002-20270
7,000
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする