柄付ガーゼX

柄付ガーゼX - イワツキ

ガーゼを所要サイズに裁断して重ね縫製してあります。
ガーゼと柄の両方に青いX線造影糸を織込んであります。
ロールガーゼとしての使用時にもX線造影糸が容易に確認できます。

用途吸血、吸液、腹膣・組織の保護に、組織乾燥の予防として。規格一般医療機器クラスⅠ医療機器承認・認証・届出番号未登録医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
折数
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62749207002-208596PLY30×30
5,580
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
62749225002-208615PLY30×50
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
62749198002-208584PLY30×30
オープン
取扱い終了
返品不可
62749216002-208608PLY30×30
6,500
取扱い終了
返品不可
62749234002-208626PLY45×45
8,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする