イワツキ
尺角ガーゼ
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
規格
一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折数
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62749286
023270
1袋(150枚)
5反
30×30
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62749304
002-023100
1袋(30枚)
-
30×30
¥
720
取扱い終了
返品不可
代替品有
62749268
023170-00
1袋(300枚)
10反
30×30
¥
7,200
取扱い終了
返品不可
62749277
002-023240
1包(150枚)
2折
30×30
¥
3,750
取扱い終了
返品不可
62749295
002-023140
1包(300枚)
2折
-
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください