イワツキ
尺角ガーゼ(8ツ折)
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数
8ツ折
材質
綿100%
規格
一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62749374
002-023680
1包(150枚)
3号
¥3,800
¥
3,798
¥4,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62749356
002-023630
1包(300枚)
3号
¥7,600
取扱い終了
返品不可
62749365
002-023640
1包(300枚)
4号
¥7,600
取扱い終了
返品不可
62749383
002-023690
1包(150枚)
4号
¥3,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください