イワツキ
ハイディアー(タイプⅡ)
医療ガーゼを使用して、乱糸の出ないように工夫して折りたたみました。
使いやすい大きさにたたんであり、処置に便利です。
折数
12折
規格
一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62749417
002-025362
5×5
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62749426
002-025363
5×7.5
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62749435
002-025364
7.5×7.5
¥
1,980
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62749444
002-025365
7.5×10
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62749453
002-025366
10×10
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください