曜日別特売

パイルコメM

パイルコメM - イワツキ

耳糸がホツレないように織り上げてあります。

規格一般医療機器クラスⅠ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000028医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1包(5本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62749478002-210091.5号
3,700
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62749487002-210102号
4,500
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
62749496002-210112.5号
4,200
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
62749505002-210123号
4,500
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
62749462002-210081号
3,400
取扱い終了
返品不可
62749514002-210134号
5,000
取扱い終了
返品不可
62749523002-210145号
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする