曜日別特売

滅菌ハイディアー(タイプⅡ)

滅菌ハイディアー(タイプⅡ) - イワツキ

ハイディアーを1枚1枚袋に入れ、滅菌したものです。
衛生的で安心して使用できます。

折数12折規格一般医療機器クラスⅠ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000004医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62749532002-0255405×5
2,070
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
62749548002-0255417.5×7.5
3,000
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
62749557002-02554210×7.5
3,620
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする