ハイガーゼA(4ツ折)

ハイガーゼA(4ツ折) - イワツキ

綿花(コットンリンター)を素材としたディツポーザブル不織布です。
ノーバインダーなので、薬液にも安定し、衛生的です。
長繊維でケバが出ません。
当てガーゼの他、軟膏類の塗布、清拭などに幅広く使用されています。

折数4折寸法(cm)29×30規格一般医療機器クラスⅠ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000024医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(150枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62749593002-026960
1,400
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする