40形直付形下面開放

40形直付形下面開放 - 三菱電機

直付形器具でも圧迫感のないすっきりとした空間を演出。光が室内全体に広がり十分な照度を得ることができます。

定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1セット
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62761125MY-X430250/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色119.1FHF32形×1灯器具 高出力相当
34,000
16,980
18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
26347284MY-X430330/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色147.6FHF32形×1灯器具 高出力相当
35,200
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26347327MY-X450300/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
42,300
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
26347336MY-X450330/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
37,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26347388MY-X470330/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
44,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
26347397MY-X470330/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
39,300
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
26347406MY-X470330/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
42,300
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
62761335MY-X470130/M AHZ初期照度補正付連続調光5~100%3000~5000色温度可変130.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
52,800
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
62760933MY-X470170/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色101.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62760958MY-X470170/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色100.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62760967MY-X470170/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色97FHF32形×2灯器具 高出力相当
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62760985MY-X450170/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62760994MY-X450170/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色98.2FHF32形×2灯器具 定格出力相当
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62761012MY-X440170/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62761028MY-X440170/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色98.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
62761046MY-X430170/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×1灯器具 高出力相当
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62761055MY-X430170/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色96.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62761073MY-X450240/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色133.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
33,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
62761082MY-X430240/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色132.1FHF32形×1灯器具 高出力相当
27,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347293MY-X440330/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347309MY-X440330/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
34,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347318MY-X450300/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
39,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347345MY-X450330/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
35,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347354MY-X450330/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
38,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347363MY-X470300/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
43,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26347379MY-X470300/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62760538MY-X470230/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
33,000
取扱い終了
返品不可
62760547MY-X470230/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
33,000
取扱い終了
返品不可
62760556MY-X470230/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.5FHF32形×2灯器具 高出力相当
33,000
取扱い終了
返品不可
62760565MY-X470230/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色136.9FHF32形×2灯器具 高出力相当
33,000
取扱い終了
返品不可
62760574MY-X470230/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.9FHF32形×2灯器具 高出力相当
33,000
取扱い終了
返品不可
62760583MY-X450230/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色148.9FHF32形×2灯器具 定格出力相当
29,000
取扱い終了
返品不可
62760592MY-X450230/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
29,000
取扱い終了
返品不可
62760608MY-X450230/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.1FHF32形×2灯器具 定格出力相当
29,000
取扱い終了
返品不可
62760617MY-X450230/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色142.1FHF32形×2灯器具 定格出力相当
29,000
取扱い終了
返品不可
62760626MY-X450230/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.3FHF32形×2灯器具 定格出力相当
29,000
取扱い終了
返品不可
62760635MY-X440230/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.3FLR40形×2灯器具 節電タイプ
25,500
取扱い終了
返品不可
62760644MY-X440230/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
25,500
取扱い終了
返品不可
62760653MY-X440230/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
25,500
取扱い終了
返品不可
62760662MY-X440230/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色139.7FLR40形×2灯器具 節電タイプ
25,500
取扱い終了
返品不可
62760678MY-X440230/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.9FLR40形×2灯器具 節電タイプ
25,500
取扱い終了
返品不可
62760687MY-X430130/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色137.8FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,700
取扱い終了
返品不可
62760696MY-X430130/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色144.8FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,700
取扱い終了
返品不可
62760705MY-X430130/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色128.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,700
取扱い終了
返品不可
62760714MY-X430130/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色125.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,700
取扱い終了
返品不可
62760723MY-X430130/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色121.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,700
取扱い終了
返品不可
62760732MY-X425130/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色139FHF32形×1灯器具 定格出力相当
23,200
取扱い終了
返品不可
62760748MY-X425130/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色139FHF32形×1灯器具 定格出力相当
23,200
取扱い終了
返品不可
62760757MY-X425130/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色131FHF32形×1灯器具 定格出力相当
23,200
取扱い終了
返品不可
62760766MY-X425130/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色128.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
23,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62760933MY-X470170/D AHTN18821489MY-X470470/DAHTNMY-X470170/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821489LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62760958MY-X470170/W AHTN18821507MY-X470470/WAHTNMY-X470170/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821507LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62760967MY-X470170/WW AHTN18821516MY-X470470/WWAHTNMY-X470170/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821516LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62760985MY-X450170/W AHTN18821191MY-X450470/WAHTNMY-X450170/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821191LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62760994MY-X450170/WW AHTN18821200MY-X450470/WWAHTNMY-X450170/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821200LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62761012MY-X440170/W AHTN18820877MY-X440470/WAHTNMY-X440170/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820877LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62761028MY-X440170/WW AHTN18820886MY-X440470/WWAHTNMY-X440170/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820886LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62761046MY-X430170/W AHTN18820631MY-X430470/WAHTNMY-X430170/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820631LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62761055MY-X430170/WW AHTN18820640MY-X430470/WWAHTNMY-X430170/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820640LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62761073MY-X450240/N AHTN76666809MY-X450340/N AHTNMY-X450240/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ 三菱電機 76666809LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ三菱電機1組
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
62761082MY-X430240/N AHTN76667037MY-X430340/N AHTNMY-X430240/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ 三菱電機 76667037LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 下面開放タイプ 集光タイプ三菱電機1組
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
26347293MY-X440330/N AHTN18820789MY-X440430/NAHTNMY-X440330/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820789LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347309MY-X440330/N AHZ18820798MY-X440430/NAHZMY-X440330/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820798LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347318MY-X450300/N AHTN18820938MY-X450400/NAHTNMY-X450300/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18820938LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347345MY-X450330/N AHTN18821078MY-X450430/NAHTNMY-X450330/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821078LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347354MY-X450330/N AHZ18821087MY-X450430/NAHZMY-X450330/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821087LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347363MY-X470300/N AHTN18821245MY-X470400/NAHTNMY-X470300/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821245LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26347379MY-X470300/N AHZ18821261MY-X470400/NAHZMY-X470300/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ 三菱電機 18821261LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 下面開放タイプ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする