40形埋込形150幅

40形埋込形150幅 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅150mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。

定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1セット
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26344676MY-B430331/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色147.6FHF32形×1灯器具 高出力相当
34,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
26344728MY-B450331/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
36,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
26344773MY-B470331/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
43,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
62763155MY-B470131/M AHZ初期照度補正付連続調光5~100%3000~5000色温度可変130.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
52,100
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
62762753MY-B470171/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色101.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62762778MY-B470171/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色100.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62762787MY-B470171/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色97FHF32形×2灯器具 高出力相当
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62762805MY-B450171/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62762832MY-B440171/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
62762866MY-B430171/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×1灯器具 高出力相当
32,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
62762875MY-B430171/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色96.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
32,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344685MY-B440331/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
31,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344694MY-B440331/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
34,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344703MY-B450301/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
38,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344719MY-B450301/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344737MY-B450331/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
34,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344746MY-B450331/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344755MY-B470301/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
42,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344764MY-B470301/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344789MY-B470331/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
38,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344798MY-B470331/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
62762358MY-B470231/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
32,400
取扱い終了
返品不可
62762367MY-B470231/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
32,400
取扱い終了
返品不可
62762376MY-B470231/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.5FHF32形×2灯器具 高出力相当
32,400
取扱い終了
返品不可
62762385MY-B470231/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色136.9FHF32形×2灯器具 高出力相当
32,400
取扱い終了
返品不可
62762394MY-B470231/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.9FHF32形×2灯器具 高出力相当
32,400
取扱い終了
返品不可
62762403MY-B450231/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色148.9FHF32形×2灯器具 定格出力相当
28,400
取扱い終了
返品不可
62762412MY-B450231/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
28,400
取扱い終了
返品不可
62762428MY-B450231/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.1FHF32形×2灯器具 定格出力相当
28,400
取扱い終了
返品不可
62762437MY-B450231/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色142.1FHF32形×2灯器具 定格出力相当
28,400
取扱い終了
返品不可
62762446MY-B450231/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.3FHF32形×2灯器具 定格出力相当
28,400
取扱い終了
返品不可
62762455MY-B440231/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.3FLR40形×2灯器具 節電タイプ
24,900
取扱い終了
返品不可
62762464MY-B440231/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
24,900
取扱い終了
返品不可
62762473MY-B440231/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
24,900
取扱い終了
返品不可
62762482MY-B440231/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色139.7FLR40形×2灯器具 節電タイプ
24,900
取扱い終了
返品不可
62762498MY-B440231/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.9FLR40形×2灯器具 節電タイプ
24,900
取扱い終了
返品不可
62762507MY-B430131/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色137.8FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,100
取扱い終了
返品不可
62762516MY-B430131/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色144.8FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,100
取扱い終了
返品不可
62762525MY-B430131/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色128.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,100
取扱い終了
返品不可
62762534MY-B430131/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色125.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,100
取扱い終了
返品不可
62762543MY-B430131/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色121.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
23,100
取扱い終了
返品不可
62762552MY-B425131/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色139FHF32形×1灯器具 定格出力相当
22,600
取扱い終了
返品不可
62762568MY-B425131/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色139FHF32形×1灯器具 定格出力相当
22,600
取扱い終了
返品不可
62762577MY-B425131/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色131FHF32形×1灯器具 定格出力相当
22,600
取扱い終了
返品不可
62762586MY-B425131/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色128.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
22,600
取扱い終了
返品不可
62762595MY-B425131/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色124.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
22,600
取扱い終了
返品不可
62762604MY-B420131/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色142.6FLR40形×1灯器具 節電タイプ
21,100
取扱い終了
返品不可
62762613MY-B420131/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色142.6FLR40形×1灯器具 節電タイプ
21,100
取扱い終了
返品不可
62762622MY-B420131/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色130.8FLR40形×1灯器具 節電タイプ
21,100
取扱い終了
返品不可
62762638MY-B420131/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色127.9FLR40形×1灯器具 節電タイプ
21,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62762753MY-B470171/D AHTN18827640MY-B470471/DAHTNMY-B470171/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827640LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62762778MY-B470171/W AHTN18827658MY-B470471/WAHTNMY-B470171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827658LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62762787MY-B470171/WW AHTN18827667MY-B470471/WWAHTNMY-B470171/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827667LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62762805MY-B450171/W AHTN18827335MY-B450471/WAHTNMY-B450171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827335LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62762832MY-B440171/W AHTN18827028MY-B440471/WAHTNMY-B440171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827028LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62762866MY-B430171/W AHTN18826775MY-B430471/WAHTNMY-B430171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826775LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62762875MY-B430171/WW AHTN18826791MY-B430471/WWAHTNMY-B430171/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826791LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344685MY-B440331/N AHTN18826940MY-B440431/NAHTNMY-B440331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826940LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344694MY-B440331/N AHZ18826949MY-B440431/NAHZMY-B440331/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18826949LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344703MY-B450301/N AHTN18827089MY-B450401/NAHTNMY-B450301/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827089LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344719MY-B450301/N AHZ18827098MY-B450401/NAHZMY-B450301/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827098LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344737MY-B450331/N AHTN18827229MY-B450431/NAHTNMY-B450331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827229LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344746MY-B450331/N AHZ18827238MY-B450431/NAHZMY-B450331/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827238LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344755MY-B470301/N AHTN18827396MY-B470401/NAHTNMY-B470301/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827396LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344764MY-B470301/N AHZ18827405MY-B470401/NAHZMY-B470301/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827405LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344789MY-B470331/N AHTN18827536MY-B470431/NAHTNMY-B470331/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827536LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344798MY-B470331/N AHZ18827545MY-B470431/NAHZMY-B470331/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18827545LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする