曜日別特売

40形埋込形190幅

40形埋込形190幅 - 三菱電機

天井面をすっきり見せる埋込幅190mmの器具。ライトユニットにはハイブリッドナノコーティング採用。

定格電圧(V)
AC100~242
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
内容量
1セット
104件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62765395MY-B470132/M AHZ初期照度補正付連続調光5~100%3000~5000色温度可変130.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥60,600
¥22,980
¥25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
62764993MY-B470172/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色101.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765018MY-B470172/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色100.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765027MY-B470172/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色97FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765045MY-B450172/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥38,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765054MY-B450172/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色98.2FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥38,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765072MY-B440172/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
¥34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765088MY-B440172/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色98.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
¥34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765106MY-B430172/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色101.4FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
62765115MY-B430172/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色96.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥32,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344938MY-B430332/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色147.6FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥35,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344947MY-B440332/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
¥31,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344956MY-B440332/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
¥34,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344965MY-B450302/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344974MY-B450302/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色186.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26344999MY-B450332/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥35,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345008MY-B450332/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥38,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345017MY-B470302/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥43,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345026MY-B470302/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色182FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥46,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345035MY-B470332/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥44,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345044MY-B470332/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
26345053MY-B470332/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥42,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62764598MY-B470232/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.7FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥32,900
取扱い終了
返品不可
62764607MY-B470232/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥32,900
取扱い終了
返品不可
62764616MY-B470232/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.5FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥32,900
取扱い終了
返品不可
62764625MY-B470232/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色136.9FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥32,900
取扱い終了
返品不可
62764634MY-B470232/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.9FHF32形×2灯器具 高出力相当
¥32,900
取扱い終了
返品不可
62764643MY-B450232/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色148.9FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥28,900
取扱い終了
返品不可
62764652MY-B450232/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色154.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥28,900
取扱い終了
返品不可
62764668MY-B450232/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.1FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥28,900
取扱い終了
返品不可
62764677MY-B450232/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色142.1FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥28,900
取扱い終了
返品不可
62764686MY-B450232/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.3FHF32形×2灯器具 定格出力相当
¥28,900
取扱い終了
返品不可
62764695MY-B440232/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色149.3FLR40形×2灯器具 節電タイプ
¥25,400
取扱い終了
返品不可
62764704MY-B440232/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色155.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
¥25,400
取扱い終了
返品不可
62764713MY-B440232/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色142.1FLR40形×2灯器具 節電タイプ
¥25,400
取扱い終了
返品不可
62764722MY-B440232/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色139.7FLR40形×2灯器具 節電タイプ
¥25,400
取扱い終了
返品不可
62764738MY-B440232/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色136.9FLR40形×2灯器具 節電タイプ
¥25,400
取扱い終了
返品不可
62764747MY-B430132/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色137.8FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥23,600
取扱い終了
返品不可
62764756MY-B430132/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色144.8FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥23,600
取扱い終了
返品不可
62764765MY-B430132/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色128.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥23,600
取扱い終了
返品不可
62764774MY-B430132/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色125.7FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥23,600
取扱い終了
返品不可
62764783MY-B430132/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色121.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
¥23,600
取扱い終了
返品不可
62764792MY-B425132/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色139FHF32形×1灯器具 定格出力相当
¥23,100
取扱い終了
返品不可
62764808MY-B425132/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色139FHF32形×1灯器具 定格出力相当
¥23,100
取扱い終了
返品不可
62764817MY-B425132/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色131FHF32形×1灯器具 定格出力相当
¥23,100
取扱い終了
返品不可
62764826MY-B425132/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色128.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
¥23,100
取扱い終了
返品不可
62764835MY-B425132/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色124.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
¥23,100
取扱い終了
返品不可
62764844MY-B420132/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色142.6FLR40形×1灯器具 節電タイプ
¥21,600
取扱い終了
返品不可
62764853MY-B420132/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色142.6FLR40形×1灯器具 節電タイプ
¥21,600
取扱い終了
返品不可
62764862MY-B420132/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色130.8FLR40形×1灯器具 節電タイプ
¥21,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62764993MY-B470172/D AHTN18830099MY-B470472/DAHTNMY-B470172/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18830099LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765018MY-B470172/W AHTN18830117MY-B470472/WAHTNMY-B470172/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18830117LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765027MY-B470172/WW AHTN18830126MY-B470472/WWAHTNMY-B470172/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18830126LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765045MY-B450172/W AHTN18829801MY-B450472/WAHTNMY-B450172/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829801LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765054MY-B450172/WW AHTN18829810MY-B450472/WWAHTNMY-B450172/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829810LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765072MY-B440172/W AHTN18829487MY-B440472/WAHTNMY-B440172/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829487LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765088MY-B440172/WW AHTN18829496MY-B440472/WWAHTNMY-B440172/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829496LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765106MY-B430172/W AHTN18829241MY-B430472/WAHTNMY-B430172/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829241LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62765115MY-B430172/WW AHTN18829250MY-B430472/WWAHTNMY-B430172/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829250LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344938MY-B430332/N ACTZ45454196MY-B430332/NVCTZMY-B430332/N ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機 45454196LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅三菱電機1組
¥19,980
欠品中
税込¥21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344947MY-B440332/N AHTN18829399MY-B440432/NAHTNMY-B440332/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829399LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344956MY-B440332/N AHZ18829408MY-B440432/NAHZMY-B440332/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829408LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344965MY-B450302/N AHTN18829548MY-B450402/NAHTNMY-B450302/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829548LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344974MY-B450302/N AHZ18829557MY-B450402/NAHZMY-B450302/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829557LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26344999MY-B450332/N AHTN18829688MY-B450432/NAHTNMY-B450332/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829688LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345008MY-B450332/N AHZ18829697MY-B450432/NAHZMY-B450332/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829697LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345017MY-B470302/N AHTN18829855MY-B470402/NAHTNMY-B470302/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829855LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345026MY-B470302/N AHZ18829871MY-B470402/NAHZMY-B470302/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829871LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345035MY-B470332/N ACTZ45454214MY-B470332/NVCTZMY-B470332/N ACTZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅 三菱電機 45454214LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 190幅三菱電機1組
¥24,980
欠品中
税込¥27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345044MY-B470332/N AHTN18829995MY-B470432/NAHTNMY-B470332/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18829995LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥17,980
税込¥19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345053MY-B470332/N AHZ18830011MY-B470432/NAHZMY-B470332/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18830011LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする