曜日別特売

40形埋込形220幅Cチャンネル回避形

40形埋込形220幅Cチャンネル回避形 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1セット
104件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62769017MY-B470134/M AHZ初期照度補正付連続調光5~100%3000~5000色温度可変134.6FHF32形×2灯器具 高出力相当
55,200
26,980
29,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
26345559MY-B470334/N ACTZ段調光機能付5~100%連続調光形5000昼白色160.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
46,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
62768615MY-B470174/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色105.1FHF32形×2灯器具 高出力相当
44,700
取扱い終了
返品不可
62768633MY-B470174/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色103.8FHF32形×2灯器具 高出力相当
44,700
取扱い終了
返品不可
62768642MY-B470174/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色100.2FHF32形×2灯器具 高出力相当
44,700
取扱い終了
返品不可
62768667MY-B450174/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色104.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
40,700
取扱い終了
返品不可
62768676MY-B450174/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色101.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
40,700
取扱い終了
返品不可
62768694MY-B440174/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色104.7FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,200
取扱い終了
返品不可
62768703MY-B440174/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色101.4FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,200
取扱い終了
返品不可
62768728MY-B430174/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色104.6FHF32形×1灯器具 高出力相当
35,400
取扱い終了
返品不可
62768737MY-B430174/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色100FHF32形×1灯器具 高出力相当
35,400
取扱い終了
返品不可
26345464MY-B440334/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色160.6FLR40形×2灯器具 節電タイプ
34,200
取扱い終了
返品不可
26345473MY-B440334/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色160.6FLR40形×2灯器具 節電タイプ
37,200
取扱い終了
返品不可
26345489MY-B450304/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色192.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
41,700
取扱い終了
返品不可
26345498MY-B450304/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色192.4FHF32形×2灯器具 定格出力相当
44,700
取扱い終了
返品不可
26345516MY-B450334/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色160FHF32形×2灯器具 定格出力相当
37,700
取扱い終了
返品不可
26345525MY-B450334/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色160FHF32形×2灯器具 定格出力相当
40,700
取扱い終了
返品不可
26345534MY-B470304/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色188FHF32形×2灯器具 高出力相当
45,700
取扱い終了
返品不可
26345543MY-B470304/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色188FHF32形×2灯器具 高出力相当
48,700
取扱い終了
返品不可
26345568MY-B470334/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色160.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
41,700
取扱い終了
返品不可
26345577MY-B470334/N AHZ初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色160.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
44,700
取扱い終了
返品不可
62768213MY-B470234/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色154.6FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,000
取扱い終了
返品不可
62768222MY-B470234/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色160.4FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,000
取扱い終了
返品不可
62768238MY-B470234/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色147.2FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,000
取扱い終了
返品不可
62768247MY-B470234/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色141.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,000
取扱い終了
返品不可
62768256MY-B470234/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色141.3FHF32形×2灯器具 高出力相当
35,000
取扱い終了
返品不可
62768265MY-B450234/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色153.8FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,000
取扱い終了
返品不可
62768274MY-B450234/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色160FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,000
取扱い終了
返品不可
62768283MY-B450234/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色146.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,000
取扱い終了
返品不可
62768292MY-B450234/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色146.7FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,000
取扱い終了
返品不可
62768308MY-B450234/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色140.9FHF32形×2灯器具 定格出力相当
31,000
取扱い終了
返品不可
62768317MY-B440234/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色154.2FLR40形×2灯器具 節電タイプ
27,500
取扱い終了
返品不可
62768326MY-B440234/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色160.6FLR40形×2灯器具 節電タイプ
27,500
取扱い終了
返品不可
62768335MY-B440234/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色146.9FLR40形×2灯器具 節電タイプ
27,500
取扱い終了
返品不可
62768344MY-B440234/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色144.5FLR40形×2灯器具 節電タイプ
27,500
取扱い終了
返品不可
62768353MY-B440234/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色141.3FLR40形×2灯器具 節電タイプ
27,500
取扱い終了
返品不可
62768362MY-B430134/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色142.5FHF32形×1灯器具 高出力相当
25,700
取扱い終了
返品不可
62768378MY-B430134/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色149.5FHF32形×1灯器具 高出力相当
25,700
取扱い終了
返品不可
62768387MY-B430134/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色133.1FHF32形×1灯器具 高出力相当
25,700
取扱い終了
返品不可
62768396MY-B430134/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色129.9FHF32形×1灯器具 高出力相当
25,700
取扱い終了
返品不可
62768405MY-B430134/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色126.1FHF32形×1灯器具 高出力相当
25,700
取扱い終了
返品不可
62768414MY-B425134/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色143.6FHF32形×1灯器具 定格出力相当
25,200
取扱い終了
返品不可
62768423MY-B425134/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色143.6FHF32形×1灯器具 定格出力相当
25,200
取扱い終了
返品不可
62768432MY-B425134/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色135.6FHF32形×1灯器具 定格出力相当
25,200
取扱い終了
返品不可
62768448MY-B425134/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色132.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
25,200
取扱い終了
返品不可
62768457MY-B425134/L AHTN固定出力・段調光機能付3000電球色128.1FHF32形×1灯器具 定格出力相当
25,200
取扱い終了
返品不可
62768466MY-B420134/D AHTN固定出力・段調光機能付6500昼光色147FLR40形×1灯器具 節電タイプ
23,700
取扱い終了
返品不可
62768475MY-B420134/N AHTN固定出力・段調光機能付5000昼白色147FLR40形×1灯器具 節電タイプ
23,700
取扱い終了
返品不可
62768484MY-B420134/W AHTN固定出力・段調光機能付4000白色135.2FLR40形×1灯器具 節電タイプ
23,700
取扱い終了
返品不可
62768493MY-B420134/WW AHTN固定出力・段調光機能付3500温白色132.3FLR40形×1灯器具 節電タイプ
23,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62768615MY-B470174/D AHTN20114520MY-B470474/D AHTNMY-B470174/D AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ 三菱電機 20114520LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 220幅 Cチャンネル回避形 高演色タイプ三菱電機1組
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62768633MY-B470174/W AHTN18838727MY-B470474/WAHTNMY-B470174/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838727LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62768642MY-B470174/WW AHTN18838736MY-B470474/WWAHTNMY-B470174/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838736LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62768667MY-B450174/W AHTN18838411MY-B450474/WAHTNMY-B450174/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838411LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62768676MY-B450174/WW AHTN18838420MY-B450474/WWAHTNMY-B450174/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838420LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62768694MY-B440174/W AHTN18838097MY-B440474/WAHTNMY-B440174/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838097LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62768703MY-B440174/WW AHTN18838106MY-B440474/WWAHTNMY-B440174/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838106LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62768728MY-B430174/W AHTN18837851MY-B430474/WAHTNMY-B430174/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18837851LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62768737MY-B430174/WW AHTN18837860MY-B430474/WWAHTNMY-B430174/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18837860LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345464MY-B440334/N AHTN18838009MY-B440434/NAHTNMY-B440334/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838009LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345473MY-B440334/N AHZ18838018MY-B440434/NAHZMY-B440334/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838018LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345489MY-B450304/N AHTN18838158MY-B450404/NAHTNMY-B450304/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838158LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345498MY-B450304/N AHZ18838167MY-B450404/NAHZMY-B450304/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838167LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345516MY-B450334/N AHTN18838298MY-B450434/NAHTNMY-B450334/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838298LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345525MY-B450334/N AHZ18838307MY-B450434/NAHZMY-B450334/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838307LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345534MY-B470304/N AHTN18838465MY-B470404/NAHTNMY-B470304/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838465LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345543MY-B470304/N AHZ18838481MY-B470404/NAHZMY-B470304/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838481LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345568MY-B470334/N AHTN18838605MY-B470434/NAHTNMY-B470334/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838605LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
26345577MY-B470334/N AHZ18838621MY-B470434/NAHZMY-B470334/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形 三菱電機 18838621LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ Cチャンネル回避形三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする