曜日別特売

20形埋込形220幅

20形埋込形220幅 - 三菱電機20形埋込形220幅 - 三菱電機20形埋込形220幅 - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)ビーム角度(°)A:119、B:110(1/2)演色指数(Ra)85内容量1セット
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
消費電力(W)
定格
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62781766MY-B230233/WW AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023WW AHTN21.4固定出力・段調光機能付3500温白色
29,700
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
62781818MY-B215233/WW AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523WW AHTN11.2固定出力・段調光機能付3500温白色
25,700
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
62781915MY-B230233/WW AHZ(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023WW AHZ21.4初期照度補正付連続調光5~100%3500温白色
31,200
15,980
17,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
62781732MY-B230233/D AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023D AHTN21.4固定出力・段調光機能付6500昼光色
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781748MY-B230233/N AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023N AHTN21.4固定出力・段調光機能付5000昼白色
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781757MY-B230233/W AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023W AHTN21.4固定出力・段調光機能付4000白色
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781775MY-B230233/L AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023L AHTN21.4固定出力・段調光機能付3000電球色
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781784MY-B215233/D AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523D AHTN11.2固定出力・段調光機能付6500昼光色
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781793MY-B215233/N AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523N AHTN11.2固定出力・段調光機能付5000昼白色
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781802MY-B215233/W AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523W AHTN11.2固定出力・段調光機能付4000白色
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781827MY-B215233/L AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523L AHTN11.2固定出力・段調光機能付3000電球色
25,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781836MY-B208233/D AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU20823D AHTN5.8固定出力・段調光機能付6500昼光色
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781845MY-B208233/N AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU20823N AHTN5.8固定出力・段調光機能付5000昼白色
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781854MY-B208233/W AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU20823W AHTN5.8固定出力・段調光機能付4000白色
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781863MY-B208233/WW AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU20823WW AHTN5.8固定出力・段調光機能付3500温白色
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781872MY-B208233/L AHTN(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU20823L AHTN5.8固定出力・段調光機能付3000電球色
21,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781888MY-B230233/D AHZ(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023D AHZ21.4初期照度補正付連続調光5~100%6500昼光色
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781897MY-B230233/N AHZ(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023N AHZ21.4初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781906MY-B230233/W AHZ(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023W AHZ21.4初期照度補正付連続調光5~100%4000白色
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781924MY-B230233/L AHZ(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU23023L AHZ21.4初期照度補正付連続調光5~100%3000電球色
31,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781933MY-B215233/D AHZ(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523D AHZ11.2初期照度補正付連続調光5~100%6500昼光色
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781942MY-B215233/N AHZ(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523N AHZ11.2初期照度補正付連続調光5~100%5000昼白色
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781958MY-B215233/W AHZ(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523W AHZ11.2初期照度補正付連続調光5~100%4000白色
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781967MY-B215233/WW AHZ(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523WW AHZ11.2初期照度補正付連続調光5~100%3500温白色
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
62781976MY-B215233/L AHZ(器具本体)EL-LHB22200、(ライトユニット)EL-LU21523L AHZ11.2初期照度補正付連続調光5~100%3000電球色
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62781732MY-B230233/D AHTN18860506MY-B230433/DAHTNMY-B230233/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860506LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781748MY-B230233/N AHTN18860549MY-B230433/NAHTNMY-B230233/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860549LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781757MY-B230233/W AHTN18860567MY-B230433/WAHTNMY-B230233/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860567LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781775MY-B230233/L AHTN18860531MY-B230433/LAHTNMY-B230233/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860531LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781784MY-B215233/D AHTN18860391MY-B215433/DAHTNMY-B215233/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860391LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781793MY-B215233/N AHTN18860427MY-B215433/NAHTNMY-B215233/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860427LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781802MY-B215233/W AHTN18860445MY-B215433/WAHTNMY-B215233/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860445LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781827MY-B215233/L AHTN18860409MY-B215433/LAHTNMY-B215233/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860409LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781836MY-B208233/D AHTN18860330MY-B208433/DAHTNMY-B208233/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860330LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781845MY-B208233/N AHTN18860348MY-B208433/NAHTNMY-B208233/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860348LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781854MY-B208233/W AHTN18860357MY-B208433/WAHTNMY-B208233/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860357LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781863MY-B208233/WW AHTN18860366MY-B208433/WWAHTNMY-B208233/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860366LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781872MY-B208233/L AHTN18860339MY-B208433/LAHTNMY-B208233/L AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860339LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781888MY-B230233/D AHZ18860515MY-B230433/DAHZMY-B230233/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860515LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781897MY-B230233/N AHZ18860558MY-B230433/NAHZMY-B230233/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860558LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781906MY-B230233/W AHZ18860576MY-B230433/WAHZMY-B230233/W AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860576LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781924MY-B230233/L AHZ18860540MY-B230433/LAHZMY-B230233/L AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860540LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781933MY-B215233/D AHZ18860400MY-B215433/DAHZMY-B215233/D AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860400LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781942MY-B215233/N AHZ18860436MY-B215433/NAHZMY-B215233/N AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860436LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781958MY-B215233/W AHZ18860461MY-B215433/WAHZMY-B215233/W AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860461LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781967MY-B215233/WW AHZ18860479MY-B215433/WWAHZMY-B215233/WW AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860479LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62781976MY-B215233/L AHZ18860418MY-B215433/LAHZMY-B215233/L AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ 三菱電機 18860418LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 20形 埋込形 下面開放タイプ三菱電機1セット
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする