曜日別特売

40形用途別照明学校用[スクールファイン]

40形用途別照明学校用[スクールファイン] - 三菱電機
定格電圧(V)AC100~242内容量1セット
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
定格
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62786368MY-X470131/M AHZ(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47013M AHZ初期照度補正付連続調光5~100%3000~5000118.36900
62,500
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
62786036MY-X470171/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47017D AHTN固定出力・段調光機能付650092.66900
52,000
取扱い終了
返品不可
62786054MY-X470171/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47017W AHTN固定出力・段調光機能付400091.26900
52,000
取扱い終了
返品不可
62786063MY-X470171/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47017WW AHTN固定出力・段調光機能付350088.16900
52,000
取扱い終了
返品不可
62786088MY-X450171/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45017W AHTN固定出力・段調光機能付400092.25200
48,000
取扱い終了
返品不可
62786097MY-X450171/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45017WW AHTN固定出力・段調光機能付350089.25200
48,000
取扱い終了
返品不可
62786115MY-X440171/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44017W AHTN固定出力・段調光機能付400092.14000
44,500
取扱い終了
返品不可
62786124MY-X440171/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44017WW AHTN固定出力・段調光機能付350089.44000
44,500
取扱い終了
返品不可
62786142MY-X430171/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43017W AHTN固定出力・段調光機能付4000923200
42,700
取扱い終了
返品不可
62786158MY-X430171/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43017WW AHTN固定出力・段調光機能付350087.83200
42,700
取扱い終了
返品不可
62785634MY-X470231/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47023D AHTN固定出力・段調光機能付65001366900
41,000
取扱い終了
返品不可
62785643MY-X470231/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47023N AHTN固定出力・段調光機能付5000141.16900
41,000
取扱い終了
返品不可
62785652MY-X470231/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47023W AHTN固定出力・段調光機能付4000129.56900
41,000
取扱い終了
返品不可
62785668MY-X470231/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47023WW AHTN固定出力・段調光機能付3500124.46900
41,000
取扱い終了
返品不可
62785677MY-X470231/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47023L AHTN固定出力・段調光機能付3000124.46900
41,000
取扱い終了
返品不可
62785686MY-X450231/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45023D AHTN固定出力・段調光機能付6500135.35200
37,000
取扱い終了
返品不可
62785695MY-X450231/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45023N AHTN固定出力・段調光機能付5000140.95200
37,000
取扱い終了
返品不可
62785704MY-X450231/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45023W AHTN固定出力・段調光機能付4000129.25200
37,000
取扱い終了
返品不可
62785713MY-X450231/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45023WW AHTN固定出力・段調光機能付3500129.25200
37,000
取扱い終了
返品不可
62785722MY-X450231/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45023L AHTN固定出力・段調光機能付30001245200
37,000
取扱い終了
返品不可
62785738MY-X440231/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44023D AHTN固定出力・段調光機能付6500135.74000
33,500
取扱い終了
返品不可
62785747MY-X440231/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44023N AHTN固定出力・段調光機能付5000141.34000
33,500
取扱い終了
返品不可
62785756MY-X440231/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44023W AHTN固定出力・段調光機能付4000129.34000
33,500
取扱い終了
返品不可
62785765MY-X440231/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44023WW AHTN固定出力・段調光機能付3500127.34000
33,500
取扱い終了
返品不可
62785774MY-X440231/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU44023L AHTN固定出力・段調光機能付3000124.44000
33,500
取扱い終了
返品不可
62785783MY-X430131/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43013D AHTN固定出力・段調光機能付6500125.23200
31,700
取扱い終了
返品不可
62785792MY-X430131/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43013N AHTN固定出力・段調光機能付5000131.73200
31,700
取扱い終了
返品不可
62785808MY-X430131/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43013W AHTN固定出力・段調光機能付4000117.23200
31,700
取扱い終了
返品不可
62785817MY-X430131/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43013WW AHTN固定出力・段調光機能付3500114.43200
31,700
取扱い終了
返品不可
62785826MY-X430131/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU43013L AHTN固定出力・段調光機能付3000111.23200
31,700
取扱い終了
返品不可
62785835MY-X425131/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42513D AHTN固定出力・段調光機能付6500126.42500
31,200
取扱い終了
返品不可
62785844MY-X425131/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42513N AHTN固定出力・段調光機能付5000126.42500
31,200
取扱い終了
返品不可
62785853MY-X425131/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42513W AHTN固定出力・段調光機能付4000119.52500
31,200
取扱い終了
返品不可
62785862MY-X425131/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42513WW AHTN固定出力・段調光機能付35001162500
31,200
取扱い終了
返品不可
62785878MY-X425131/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42513L AHTN固定出力・段調光機能付3000112.62500
31,200
取扱い終了
返品不可
62785887MY-X420131/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42013D AHTN固定出力・段調光機能付6500129.42000
29,700
取扱い終了
返品不可
62785896MY-X420131/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42013N AHTN固定出力・段調光機能付5000129.42000
29,700
取扱い終了
返品不可
62785905MY-X420131/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42013W AHTN固定出力・段調光機能付4000119.12000
29,700
取扱い終了
返品不可
62785914MY-X420131/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42013WW AHTN固定出力・段調光機能付3500116.12000
29,700
取扱い終了
返品不可
62785923MY-X420131/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU42013L AHTN固定出力・段調光機能付3000112.52000
29,700
取扱い終了
返品不可
62785932MY-X470201/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47020D AHTN固定出力・段調光機能付65001586900
45,000
取扱い終了
返品不可
62785948MY-X470201/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47020N AHTN固定出力・段調光機能付5000165.36900
45,000
取扱い終了
返品不可
62785957MY-X470201/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47020W AHTN固定出力・段調光機能付4000152.36900
45,000
取扱い終了
返品不可
62785966MY-X470201/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47020WW AHTN固定出力・段調光機能付3500145.26900
45,000
取扱い終了
返品不可
62785975MY-X470201/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU47020L AHTN固定出力・段調光機能付3000145.26900
45,000
取扱い終了
返品不可
62785984MY-X450201/D AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45020D AHTN固定出力・段調光機能付65001605200
41,000
取扱い終了
返品不可
62785993MY-X450201/N AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45020N AHTN固定出力・段調光機能付5000167.55200
41,000
取扱い終了
返品不可
62786002MY-X450201/W AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45020W AHTN固定出力・段調光機能付4000154.15200
41,000
取扱い終了
返品不可
62786018MY-X450201/WW AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45020WW AHTN固定出力・段調光機能付3500146.65200
41,000
取扱い終了
返品不可
62786027MY-X450201/L AHTN(器具本体)EL-LHX42001、(ライトユニット)EL-LU45020L AHTN固定出力・段調光機能付3000146.65200
41,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62786036MY-X470171/D AHTN18874881MY-X470471/DAHTNMY-X470171/D AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874881LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786054MY-X470171/W AHTN18874899MY-X470471/WAHTNMY-X470171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874899LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786063MY-X470171/WW AHTN18874908MY-X470471/WWAHTNMY-X470171/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874908LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786088MY-X450171/W AHTN18874655MY-X450471/WAHTNMY-X450171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874655LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786097MY-X450171/WW AHTN18874671MY-X450471/WWAHTNMY-X450171/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874671LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786115MY-X440171/W AHTN18874427MY-X440471/WAHTNMY-X440171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874427LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786124MY-X440171/WW AHTN18874436MY-X440471/WWAHTNMY-X440171/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874436LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786142MY-X430171/W AHTN18874199MY-X430471/WAHTNMY-X430171/W AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874199LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62786158MY-X430171/WW AHTN18874208MY-X430471/WWAHTNMY-X430171/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 三菱電機 18874208LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン三菱電機1セット
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする