イージーアップテント かんたんウエイト10kg
風対策の必須アイテムをセットにして、リーズナブルな価格でご提供します。かんたんウエイト(10Kg仕様) ベーシックセット。設営したテントの支柱に、それぞれ固定して使用します。(全モデル対応です)重しには入手が容易な水を使用し、ベルトで簡単に支柱に固定できます。一脚につき1ヶ(10kg)仕様のみでしたが、ベルト位置をずらすことにより、一脚に2ヶ(20kg)の取付けも可能となりました。
色シルバー
材質ポリエチレン
注意
※水を入れて使用してください。(水はお客様でご用意願います。水の注入にはホースが必要です。)満杯時の水袋は必ず立ててご利用、保管をして下さい。寒冷地では凍結により水袋に穴が開く場合がありますのでご利用できません。積重ねをしたり、乱暴に扱ったりすると、水袋が破れて水漏れする可能性があります。水漏れが原因で器物に損害を被った場合、保証はできかねます。満水時の水袋の運搬は、ウェイトバッグに挿入し、水袋の取っ手を持って行ってください。※個人宅配送不可です。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。