ビシャモン
ビシャモン ビシャモンドライブスタッカー(バッテリー上昇走行式)
コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。
バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。
フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様
バッテリー式、電動昇降・走行タイプ
トラスコ品番
764-0170
質量(kg)
625
積載荷重(kg)
980(750)
全高(mm)
2053
フォーク幅W(mm)
200~760
フォーク長さ(mm)
1070
フォーク最低高さ(mm)
63
フォーク最高高さ(mm)
2960
フォークスライド外幅(mm)
200~760
充電時間(時間)
10
上昇時間(時間)
24
内容量
1台
注意
※BDS98WWの均等荷重は高さ2500mmまでは980kg、2500~2960mmまでは750kgです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
フォーク長さ(mm)
フォークスライド外幅(mm)
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60786504
BDS98WW
980(750)
1070
200~760
63
2960
¥
2,104,000
¥
1,798,000
¥
1,977,800
(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
110,000
/
税込
¥
121,000
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません