象印チェンブロック
チェーンスリング100(アイタイプ)
大口フック付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途
荷役、運搬吊り作業
チェーン本数
1本吊り
フック形状
ファンドリーフック
材質
スチール
仕様
大口フック
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
有効長l(m)
チェーン線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60822195
1-MFF-YN-7.1
1.6
1.5
7.1
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
60822168
1-MFF-YN-10
2.5
1.5
10.0
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
60822177
1-MFF-YN-13
4.2
2.0
12.5
¥
39,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60822186
1-MFF-YN-16
6.3
2.0
16.0
¥
65,800
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください