ビシャモン
ビシャモン ステントラバーリフト
レバー操作で上昇・下降はワンタッチです。
昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途
各種工場、物流センター倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車、ライン内の作業台車として
仕様
手動走行式、別置き充電器(電源AC100V)
トラスコ品番
453-0811
材質
シリンダー:ステンレスコート
ストローク(mm)
1500
全高(mm)
1969
フォーク高さ(mm)
90~1590
車輪
前車輪:固定キャスター2個(車輪金具はメッキ)、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個(車輪金具はメッキ)
昇降方式
バッテリー油圧式(タービン油
荷重中心距離(mm)
300
フォーク寸法(mm)
スライド外幅:232~600
フォーク寸法(幅×長さ)(mm)
110×600
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※別途、運賃が掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60925488
ST50E-HL
500
前輪/後輪:70/150
192
ステンレス(SUS304)
ウレタン
¥
3,742,400
¥
2,998,000
¥
3,297,800
(税込)
110日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
北海道地方
1
¥
35,000
/
税込
¥
38,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません