モノタロウ

ダイヤモンドコーナーカッター

ダイヤモンドコーナーカッター - モノタロウダイヤモンドコーナーカッター - モノタロウダイヤモンドコーナーカッター - モノタロウ
(22件のレビュー)

フランジ付のダイヤモンドホイール。
切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。

用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に適合材コンクリート、ブロック、レンガなど外径(Φmm)105刃厚(mm)2仕様乾湿両用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300ねじの呼び寸法M10チップ幅(mm)7内容量1枚
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)取扱説明書:
注意
※フランジ取り付けねじが緩んだり、ぐらつきを感じた場合、ただちに使用を中止してください。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
※電動工具は必ず刃物径・回転速度の適合する機種でご使用ください。
※ジグザグ切断・コジリ・側面使用は絶対にしないでください。破損し大けがの危険があります。
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。
※切断材は完全に固定してください。刃物が破損したり、異常な食い込みにより大けがの危険があります。
※使用前に刃先や台金の異常がないかを確認してください。
※回転中のホイールには絶対に手を触れないでください。大けがの危険があります。
※硬質の石材を長時間連続して使用しないでください。ヤケを起こし研削性能が低下する恐れがあります。
※切れ味が悪くなりましたら、荒目の砥石を使用し目立て(ドレッシング)をしてください。新たなダイヤが露出し切れ味が戻ります。
※取り付け取り外しは、電動工具の電源を確実に切ってから行ってください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63399832105コーナーカッター
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63399832
2025-06-23
用途: コンクリート切断
建設業・工事業

最近よく止めネジが使用中に外れてなくなる。まだ刄があるのにネジが失くなってしまうので使えない。

対象商品 : 63399832
2023-11-29
用途: 地中配管工事
建設業・工事業

硬質のコンクリート桝の加工に使用しました。
安価なので、正直なところ切れ味やライフを疑っていましたが
良い方に裏切られました。
今後も使用したいです。

対象商品 : 63399832
2024-01-26
用途: コンクリート・石材切断

コーナーカッターは地面すれすれを並行に切断できるので後の仕事が楽だ。国産品が欲しいが見当たらないので大陸製にしてみた。DIY用なので耐久性は値段相応かな。

対象商品 : 63399832
2024-05-24
用途: コンクリート壁、斫りのためカッター入れ。
建設業・工事業

この値段で普通に切れる。
また、買います。
たまに滑るのが気になる。

対象商品 : 63399832
2023-02-03
用途: コンクリートの斫り作業
マツバラ工芸製造業

床に鉄板を止めるのに、出っ張っているコンクリートを斫る作業に使用しました。
出っ張っているコンクリートが簡単に削れて作業がスムーズに出来ました。

対象商品 : 63399832
2022-12-17
用途: ハツリ作業時
建設業・工事業

コーナーカッターがこの値段で買えるのがありがたいです。

対象商品 : 63399832
2021-10-26
用途: コンクリート二次製品の端部加工に
建設業・工事業

これがあると作業時間の短縮、加工の綺麗さが出せます。
4個の小ねじも緩み止めが塗られており、壊れる事は今の所なし。
消耗品ですから安価なのが何より良いです。
この手の高級品1枚の価格で5~6枚買えますがら、コスパ最高に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 63399832
2020-08-14
用途: 瓦の切断

十分使用できます。自宅屋根の瓦交換にカットするために購入。瓦カットを何度することはないので十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする