曜日別特売

たき火フライパン

たき火フライパン - ブッシュクラフトたき火フライパン - ブッシュクラフトたき火フライパン - ブッシュクラフトたき火フライパン - ブッシュクラフト
(1件のレビュー)

ハンドルを現地で自作するブッシュクラフトアイテム!持ち運びに邪魔なら、現地調達で加工すればいい。
いつしか、おしゃれキャンプのマストアイテムに。
工場出荷時に焼き入れをしているので、買ってすぐに使えます。
本体を薄く、小型化することで、携帯しやすくなりましたが、たき火で使えるほど長いハンドルは邪魔です。
そこで、自由な長さのハンドルを『現地調達』で自作します。たき火から安全な距離まで遠ざかることができ、セッティングの自由度が広がることが特徴です。
『手間』を、『遊び』と思うだけで、楽しい時間と利便性を両立できます。

用途キャンプで料理をするときに。直径(Φmm)約225質量(g)505深さ(mm)約18差込サイズ(Φmm)約24釘穴(mm)約8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6279381510-03-orig-0002
4,200
4,620(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793815
2018-10-05
用途: キャンプ

キャンプの荷物を減らしたく、購入。
取っ手がないため、適当な棒切れを削って使用しています。
厚めのグローブをはめて、直接握ってみましたが、それは熱かった!

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする