TAKIGEN(タキゲン)
角型取手(P=238)
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
370
寸法L1(mm)
250
寸法L2(mm)
10
寸法W(mm)
18
寸法P(mm)
238
寸法H1(mm)
50
寸法H2(mm)
12
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
使用荷重(N)
490
寸法M
M8
タキゲンコード
00142
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62796238
A-42-A-2
¥
1,969
¥2,166
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください