曜日別特売

アルミ棒(R棒)

アルミ棒(R棒) - TAKIGEN(タキゲン)アルミ棒(R棒) - TAKIGEN(タキゲン)

組合せによりL字型、U字型などの形状が自由に作れます。
手にやさしいソフトなデザイン
アルミニウム製で軽量です。

用途出入口材質(ブラケット)エンド:アルミニウム合金(ADC)、中間:アルミニウム合金(AC7A)材質(パイプ)アルミニウム合金押出材(A6N01S)表面仕上げブラケット:梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ:梨地アルマイト処理タキゲンコード03343内容量1個
注意
※別売ブラケット(A-223-J)と組み合わせていしようすることで取手として使用できます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61098108A-223-JR
3,242
3,566(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする