曜日別特売

ラッチ式平面ハンドル

ラッチ式平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
高級感のあるデザイン
ゴムパッキンによる防塵構造
ワンタッチ開閉

用途大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適付属品キー2本内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法L6(mm)
寸法L7(mm)
寸法L8(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法t(mm)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62799424A-510-1-1-L(#0200)293492363-7713.56022175165-----7091.59.22712.581-アルミニウム合金(ADC)
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799433A-510-1-1-R(#0200)293492363-7713.56022175165-----7091.59.22712.581-アルミニウム合金(ADC)
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799442A-510-2-1-L(#0200)2836.572262-1006.56018166157-----7071.59.23012.561-アルミニウム合金(ADC)
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799458A-510-2-1-R(#0200)2836.572262-1006.56018166157-----7071.59.23012.561-アルミニウム合金(ADC)
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799467A-510-3-1-R(#0200)2836.552262-10075018134.5127-----706910.53012.561-アルミニウム合金(ADC)
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340293A-510-3-1-L(#0200)2836.552262-10075018134.5127---9-6910.53061---アルミニウム合金(ADC)
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340309A-540-3-1-L(#0200)26.529.522.511605107.5126114314.524.79518.550412.577621512267-2亜鉛合金(ZDC)
5,162
5,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340318A-540-3-1-R(#0200)26.529.522.511605107.5126114314.524.79518.550412.577621512267-2亜鉛合金(ZDC)
5,162
5,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする