※右用です
TAKIGEN(タキゲン)
ラッチ式平面ハンドル
A-510-2-1-L(#0200)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・タキゲンコード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
アルミニウム合金(ADC)
タキゲンコード
01799
注文コード
62799442
品番
A-510-2-1-L(#0200)
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
三方締めで大きな扉もガッチリと閉まります。
高級感のあるデザイン
ゴムパッキンによる防塵構造
ワンタッチ開閉
用途
大型配分電盤・筐体のワンタッチ開閉に最適
寸法H1(mm)
28
寸法H2(mm)
36.5
寸法H3(mm)
7
寸法H4(mm)
22
寸法H5(mm)
62
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
6.5
寸法L3(mm)
60
寸法L4(mm)
18
寸法L5(mm)
166
寸法L6(mm)
157
寸法W1(mm)
70
寸法W2(mm)
71.5
寸法W3(mm)
9.2
寸法W4(mm)
30
寸法W5(mm)
12.5
寸法W6(mm)
61
材質
アルミニウム合金(ADC)
付属品
キー2本
左右区別
左用
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MACr)
タキゲンコード
01799