TAKIGEN(タキゲン)
リフトアップハンドル
開戸・引戸・リフトドア等あらゆる扉に適応するハンドルです。
大型で操作性が優れています。
ロッドを使ってロック装置の遠隔操作が可能です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
用途
バス等のトランクリッド・ワンタッチ扉・引戸
材質
ベース部/アルミニウム合金(ADC)、ハンドル部/亜鉛合金(ZDC)
付属品
キー2本
表面仕上げ
ベース部/シルバー焼付塗装、ハンドル部/クロムめっき(MZCr)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62799756
A-868-L(#T0230)
左用
04327
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62799765
A-868-R(#T0230)
右用
01826
¥
7,998
¥8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください