ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100)

ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手 (取付ピッチ 100) - TAKIGEN(タキゲン)

半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触りです。

寸法P(mm)100表面仕上げ電解研磨(TMP)使用荷重(N)441寸法MM5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62800203A-1042-B-6-TMP取手/ステンレス鋼棒(SUS304)、座金/ステンレス鋼棒(SUS304)
1,310
1,441(税込)
当日出荷
62800255A-1042-C-6-TMPステンレス鋼棒(SUS304)
1,140
1,254(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする