TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスノブファスナー(M12タップ穴)
ステンレス製で耐食性に優れています
貫通穴、リーマー、タップと選べる3タイプ
用途
食品機械・医療機器
寸法M
12
材質(本体)
ステンレス鋳物(SUS316)
質量(g)
1600
種類
多角形
寸法L1(mm)
42
寸法D1(Φmm)
63
寸法D2(Φmm)
19
寸法L2(mm)
24
寸法P(mm)
1.75
寸法L3(mm)
22
寸法d(Φmm)
-
取付部
めねじ
ねじの呼び
M12
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)
22
タキゲンコード
4564
材質(取付部)
ステンレス鋳物(SUS316)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800508
A-1099-T-1
¥
3,431
¥3,774
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください