TAKIGEN(タキゲン)
十字穴付ローレットつまみ(M6×L1=7)
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
取付長(mm)
7
取付部
おねじ
質量(g)
22.5
種類
丸形
材質(ワッシャー)
ポリアミド(PA6)
表面仕上げ
本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法M
M6
タキゲンコード
4237
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62800964
A-1176-SP-2
18
12
7
12
¥
499
¥549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください