曜日別特売

ステンレス ロックハンドル (本体)

ステンレス ロックハンドル (本体) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロックハンドル (本体) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロックハンドル (本体) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ロックハンドル (本体) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
用途屋外配分電盤・制御盤表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
付属品
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801043A-1210(A-121-H)ステンレス鋼鋳物(SUS304)-
10,540
11,594(税込)
5日以内出荷
返品不可
62801122A-1220(#0061/0062-H)ステンレス鋼鋳物(SUS304)大ナット・ビスセット
7,196
7,916(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62801043
2023-11-16
用途: 自家発電設備の扉の施錠
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

経年劣化で故障したロックハンドルを自社で交換しました。固定用のナットが36mmだったので、一緒にディープソケットも購入し、何とか作業を行いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする