ステンレス 面付ロックハンドル (本体)

ステンレス 面付ロックハンドル (本体) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 面付ロックハンドル (本体) - TAKIGEN(タキゲン)

施錠・解錠両位置で止め金の回転を保持するディテントボール内蔵
パネル面からの飛出しが4mmの薄型タイプです。
左右兼用型

用途配分電盤・制御盤材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)最大適合板厚(mm)3.2表面仕上げ電解研磨No.0061-H・No.0062-Hタキゲンコード01971内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801515A-1347(#0061/0062-H)
7,820
8,602(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする