曜日別特売

ステンレス L型インナーハンドル

ステンレス L型インナーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型インナーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型インナーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス L型インナーハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

左右兼用型

用途インナーハンドルとして材質ステンレス鋳物(SUS304)表面仕上げヘアラインバフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法□W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62801603A-1394-1H1912
13,310
14,641(税込)
4日以内出荷
返品不可
54339898A-1394-2H1610
13,310
14,641(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする