ステンレス パイプ取手用座金

ステンレス パイプ取手用座金 - TAKIGEN(タキゲン)

表面取付け用フランジと裏面より取付けの化粧座金を用意しました。
取付け場所によりヘアラインと鏡面仕上が選択できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・耐塩機器・食品機器材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法H5(mm)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D3(Φmm)
適合パイプ
寸法M
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62802145A-1524-2F-16(2ヶ)11030Φ16用M501290
521
573(税込)
5日以内出荷
返品不可
62802154A-1524-2F-25(2ヶ)12040Φ25用M601289
641
705(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする