TAKIGEN(タキゲン)
小判型抜差蝶番(L1=38)
用途
計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕様
穴なし
質量(kg)
3(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
15
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802565
B-5-2-R
2.3
4.4
38
37
38
26
1.0
¥
152
¥
167
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340738
B-5-2-L
2.3
4.4
38
37
38
26
1
¥
162
¥
178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください