TAKIGEN(タキゲン)
長蝶番(L300×W32×t1.0)
用途に応じた材質が選べます。
必要な長さに切断して使用できます。
用途
配分電盤・制御盤・工作機械・車両
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)(軸はステンレス製)
質量(g)
100
寸法L1(mm)
300
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
2.4
寸法L2(mm)
12.5
寸法W(mm)
32
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10051
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802653
B-7-38
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください