TAKIGEN(タキゲン)
超重量用厚口両抜旗蝶番(L=114)
左右兼用型
用途
超大型重量扉・門扉
材質
一般構造用圧延鋼材(SS400)
質量(g)
1320
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
10083
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62802854
B-26-2
114
¥
3,054
¥
3,359
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください