小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8)

小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8) - TAKIGEN(タキゲン)小型抜差蝶番(L24×W35×t0.8) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

小型扉に最適です。
抜差し型で取付けが簡単です。

用途計測機器・オーディオ機器・通信機器材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62802942B-56-L左型10149
146
161(税込)
当日出荷
62802958B-56-R右型10150
146
161(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62802942
2019-07-04
用途: 和楽器用譜面台作成
その他業種

桐材に接着剤で貼付して使用。出来れば穴は無用であり、また35mmは30mm程度が望まれる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする