TAKIGEN(タキゲン)
天蓋用ストップステー
従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。
ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
左右兼用型
用途
環境機器・計測機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
許容荷重(N)
98
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803003
B-60-B-1
288
220
255
52
272
32
235.5
20
20
5.5
1.6
¥
2,699
¥
2,969
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62803012
B-60-B-2
238
170
205
52
222
32
185.5
20
20
5.5
1.6
¥
2,644
¥
2,908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62803028
B-60-B-3
185
106
152
34
169
22
124.5
15
15
4.5
1.6
¥
2,530
¥
2,783
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください