TAKIGEN(タキゲン)
カラー(L20×Φ16×Φ8用穴)
ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
材質
機械構造用炭素鋼鋼管(STKM)
質量(g)
24
寸法L(mm)
20
寸法D1(Φmm)
16
寸法D2(Φmm)
8.2
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11576
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62803396
B-96-22
¥
78
¥86
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください