TAKIGEN(タキゲン)
押出 平型蝶番(L125×W86×t2.7)
アルミニウム合金で軽量です。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
材質
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)
95
寸法L(mm)
125
寸法H(mm)
8
寸法t(mm)
2.7
寸法D(Φmm)
3.5
寸法W(mm)
86
寸法P1(mm)
12.5
寸法P2(mm)
50
寸法P3(mm)
45
表面仕上げ
アルマイト処理
寸法M
M4
タキゲンコード
10416
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804026
B-207-2
¥
3,144
¥3,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください