TAKIGEN(タキゲン)
ブッシュ蝶番(L125×W60×t3)
軸部に樹脂ブッシュ(摺動グレード)を使用しているため摩耗による金属粉の発生がありません。
アルマイト処理を行っていますので耐食性に優れています。
ステンレス軸を使用しています。
用途
クリーンルームの制御盤・計測機器
材質
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
質量(g)
84
寸法θ°
290
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
12711
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804105
B-211-2
12
4.5
-
125
5
8
32
38
60
3
¥
2,193
¥2,412
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください