TAKIGEN(タキゲン)
平蝶番(L1=30 W1=90)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
60
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
10478
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62804638
B-508-A-5
4
9
30
35
3
90
18
72
3(商品番号B-1024-3)
2.3
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください