曜日別特売

2管型加工蝶番(L=65 W=100)

2管型加工蝶番(L=65 W=100) - TAKIGEN(タキゲン)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)102表面仕上げ生地タキゲンコード11723内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62804665B-527-A-4(BA-51-1)5129.865301004(商品番号B-1024-4)2.3
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする