TAKIGEN(タキゲン)
2管型加工蝶番(L=65 W=100)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62804665
品番
B-527-A-4(BA-51-1)
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
寸法D1(Φmm)
5
寸法D2(Φmm)
12
寸法D3(Φmm)
9.8
寸法L1(mm)
65
寸法L2(mm)
30
寸法W(mm)
100
寸法d(mm)
4(商品番号B-1024-4)
寸法t(mm)
2.3
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
102
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11723