TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 小判型抜差蝶番(全長=31)
ステンレス製で耐食性に優れています。
右型
用途
船舶・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
2(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
5
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M2.5
タキゲンコード
10574
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62805365
B-1005-3-R
2
3.8
31
30.5
18
12
12.5
28
19
0.8
¥
310
¥
341
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください