TAKIGEN(タキゲン)
超小型平型蝶番(L10×W10.6×t0.5)穴なし
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。
ピンはSUSを使用しています。
用途
小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
0.5
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13236
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62806205
B-1137 穴なし
¥
74
¥
81
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください