ステンレス 片袖型加工蝶番(W=126×L=65)

ステンレス 片袖型加工蝶番(W=126×L=65) - TAKIGEN(タキゲン)

盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)230寸法t(mm)3扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げ生地タキゲンコード13001内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62806774B-1545
1,012
1,113(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする